GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298 GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298 GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298 GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298 GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298 GRT-80(HB) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 75908298

立ち上がり補助手すり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75908298 品番GRT-80(HB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。
立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。

ハニーブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×38×80 質量(kg)2 材質天然木籐(ラッカー塗装) 高さ(cm)床から取っ手までの:30/55/80 奥行き(cm)取っ手:下段8/中段4/上段4 幅(cm)取っ手:下段25.5/中段25.5 用途補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする