MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377 MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377 MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377 MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377 MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377 MS-100 100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 75908377

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75908377 品番MS-100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0〜5.0mm、ステンレス0.8〜1.2mmです。

用途溶接作業に 付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30 定格使用率(%)25 出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30〜DC100、(手棒溶接)DC15〜DC80 溶接板厚(mm)鉄1〜5,ステンレス0.8〜1.2 定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする