エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ DVI(18ピン+1ピン)-HDMI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75908585
品番
AD-DTH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
DVI-D→HDMI変換コネクタ
サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
コネクタ形状
【1】HDMI オス、【2】DVI-I メス
対応機種
HDMIメスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)オスコネクターを持つ機種
対応解像度
1080p 60Hz (シングルリンク対応)