モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75908883 品番 MJ-3BK
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。

仕様【モジュラーケーブル】6極4芯 長さ(m)3 コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ 使用目的モジュラーローゼットと電話・FAX・モデムとを接続するモジュラーケーブルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
電話機更新
製造業

電話機更新に併せてケーブルも交換しました。
安心のメーカー製で長さも十分です。

対象商品:
75908892
2023-03-29
用途:
測定装置の接続

コストパフォーマンスもよく、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする