曜日別特売
AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996

AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996
AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996
AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996
AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996

アンテナケーブル(L型-ストレート)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード75908996品番AV-ATLS50BK
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラック長さ(m)5コネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909014
2022-03-23
用途: 接続は問題ありません。耐久性については不明です。
サービス業

地デジ用に使っています。
接続は差し込むだけなので使いやすいです。

対象商品 : 75908996
2021-12-20
用途: 予備

すぐに欲しかったので、早く届いて助かりました。お値段的にも満足です。

対象商品 : 75908996
2021-09-14
用途: アンテナケーブル

ケーブルでもL型は収納がしやすく見た目もきれいに見える。

対象商品 : 75908987
2020-08-29
用途: テレビアンテナ
株式会社進和製作所製造業

アンテナ線に千円も出すのが嫌だったため、量販店では買わなかったが、コチラで安く販売していてラッキーでした!

対象商品 : 75909005
2019-02-06
用途: アンテナのテレビへの配線
その他業種

端子への接続がピッタリとはまり、また、量販店に比べて大変安かった。

2が参考にしています
対象商品 : 75908996
2018-09-28
用途: アンテナとテレビの接続配線。
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

微妙な電波状態で、映像の乱れが生じるなか、こちらの商品は、伝導率もさることながら、外部からのノイズの影響を受ける事がないよう、しっかりとした組成で作られている。
画像での演出力も抜群によくなりました。

対象商品 : 75908987
2017-11-28
用途: 室内テレビの接続
教育・研究機関

古いケーブルと交換したら見違えるように映像がよくなった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする