アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75909093 品番AV-ATNN20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909084
2024-04-15
用途:
館内のテレビ配線に使用
医療・福祉・介護関連業

館内の既設テレビの受像に難あり、配線取換のため交換。 状態が改善され、良くなりました。

対象商品:
75909093
2019-01-08
用途:
TVとVTRの接続
製造業

ネジ式のため安心感が有り、多少機器を動かしても平気です。直角タイプも有ればよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする