保冷リュック(子供用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909348 品番RYUSQ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

おでかけバッグ♪
大きく開いて出し入れしやすいたっぷり入るスクエア型保冷リュック!
内側は保冷に適している、シルバーコーティング仕様。
両サイドにポケットが1つずつ、チャック付きのポケットが1つ、中にメッシュポケット付きで小物を分けられて便利!
リュックのズレ落ちを防止するチェストベルト付き。

材質ポリエステル(表地)、PVC(裏地)、ポリウレタン(中材)、ポリプロピレン(ベルト・持ち手) 幅(mm)約250 質量(g)270 高さ(mm)約300 マチ(mm)約160 KT おやつタイム
注意
※防水加工はされておりませんので、バッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする