ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909434 品番EKC-BOX001WH
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。

用途タップを収納し配線をすっきりさせます 質量(g)895 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909434
2020-09-01
用途:
机上テーブルタップ配線の整理
渥美電気保安管理事務所 様

机上のパソコン横のテーブルタップ(6個口)2台の配線がぐちゃぐちゃで毎日気分が悪かった。
エレコム製(燃えにくいケーブルボックス幅400mm)を2台購入し配線をボックス内に納めたら
すっきり整理できた。又その上に時計とフォトパネルを置いた。とてもすっきりした。

対象商品:
75909425
2018-07-30
用途:
PC設置時
製造業

ぐちゃぐちゃの配線をすっきりさせることができます。
商品自体を知らない人が多いので設置すると喜ばれます。
見た目もスタイリッシュで大満足です。

対象商品:
75909425
2018-08-15
用途:
院内の電源コードの収納に使用
医療・福祉・介護関連業

床に出ていた電源コードがスッキリ収納できて、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする