マスキングテープ mt DECOシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15mm×7m) 注文コード 75909436 品番 MT01D121R
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。

テープ幅(mm)15 レッド テープ長さ(m)7 ミックス・レッド 用途マスキングテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909454
2025-02-25
用途:
ラッピング
卸売・小売業

めっちゃ可愛いです!麻の葉模様の物を探していたので、すぐに届いて嬉しかったです。

対象商品:
75909454
2025-12-22
用途:
贈答用ラッピング
有限会社しゃくなげの森 様 (農・林・水産業)

品が良くコストパフォーマンスも良くて、ラインナップも豊富でリピートしたい商品です。

対象商品:
75910145
2023-07-24
用途:
商品のラッピング時
卸売・小売業

OPPに貼って使っています。落ち着いたデザインと上品な色味のこちらのテープはどんな商品にも合うので重宝しています。リピート買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする