ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード75909477 品番EKC-NTN01
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。

用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:561

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする