フェライトコア

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な用途ケーブルの高周波ノイズを吸収する 注文コード75909513 品番NF-72S
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は主な用途など3種類から選べます 他の種類を見る

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。

ブラック 対応【アーキテクチャー】各社対応 用途ケーブルのノイズを低減します 付属品なし その他※Φ7.0mm〜Φ11.8mmのケーブルに対応 主な用途ケーブルの高周波ノイズを吸収する 入数1個入り パッケージE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
ラジオノイズ消し
自動車・二輪車・自転車関連業

車のラジオのノイズ消しに効果あると知って購入しましたが、残念な結果でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75909513
2023-10-21
用途:
PC設置時
その他業種

大きめのサイズがバリエーションにあり、太いPC用の電源ケーブルにも使用することができました。

対象商品:
34692043
2023-06-27
用途:
ドラレコのノイズ除去
製造業

付ける前と付けた後ではっきりとノイズが減りました。交換を実感できました

2人が参考にしています
対象商品:
34692043
2021-12-01
用途:
DC24の扇風機
弁天丸 様 (農・林・水産業)

DC24の扇風機の電源ケーブルに付けたら無線に全くノイズが入らなくなりました!電源ノイズに関しては100%効果あります。

2人が参考にしています
対象商品:
34692043
2020-10-21
用途:
ノイズ軽減
運輸・通信業

色々な配線に試しましたが
効果は得られませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
34692043
2020-09-10
用途:
ドライブレコーダー
サービス業

取り付けしたら、改善する事期待した、ドライブレコーダーなノイズによるカーナビの誤作動は
改善してない。

2018-12-01
用途:
ラジオのノイズ除去
建設業・工事業

FMラジオのノイズに困り、ダメ元で購入しましたがしっかりと効果がありました。
まだ、少しノイズがある為、次回ほかの商品購入時にまた買います。

1人が参考にしています
対象商品:
34692043
2021-07-27
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする