DVIケーブル DVI-I 29ピン 延長 フェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75909732 品番CAC-DVIE15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,270
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長さが足りないDVIケーブルを延長できる!DVIケーブル(アナログ/デジタル)を延長できるDVI延長ケーブル(アナログ/デジタル)。
DVI-I出力端子を装備したパソコンと、DVI-Iデジタル入力端子を持つディスプレイを接続するDVIケーブル(アナログ/デジタル)を延長できるDVI延長ケーブルです。
外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状DVI-I29ピンメス - DVI-I29ピンオス ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする