ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)5.0※コネクタ含む 注文コード75909863 品番CAC-E50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,660
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。
広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。
プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。
ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ケーブル長(m)5.0※コネクタ含む ブラック コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス - D-sub15pin(ミニ)メス シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約5.6 ケーブルタイプノーマルタイプ(複合同軸)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909827
2021-06-07
用途:
モニター設置場所の変更で購入

モニターの位置を変更する為にケーブルの延長用として購入。規格品につきサイズはぴったり。

対象商品:
75909845
2018-04-20
用途:
機器組込

安価でちゃんと使えます。モニタ用ではなく別用途の延長用として使いました。
他の方のレビューを見てRTNラインはGND共通として設計したので不具合は生じませんでした。

対象商品:
75909827
2016-11-29
用途:
D-sub15pinケーブルの延長
製造業

映像端子でない用途で、延長用に使用したかったが、6-8pinがコネクタ部でショートされていたため使えなかった。ディスプレイ延長以外の用途には使えず残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする