セキュリティワイヤー (長さ2m/径4.2mm) カールコード シリンダー錠 ESL-50C セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75910983 品番ESL-50C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。

ワイヤー長さ(m)0.3〜2.0 用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合3×7mmスロット(縦横式) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質ヘッド:亜鉛合金、カギ:スチール+銅+ABSキャップ 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約116 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型カールコードワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:37.2(30.5)×16×24.3※カッコ内寸法は、プッシュピンを押した後の施錠状態での寸法 ワイヤー太さ(mm)4.2 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする