エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの ポートガード
セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
75911035
品番
ESL-USB1K
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途
セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
適合
USBスロット
セット内容
ストッパー×12個
材質
ABS
質量(g)
約2.28
種類
ポートガード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
注意
※【ご注意】本製品だけでは使用できません。パソコンへの取り付け、取り外しにはメーカーUSBポートガード”ESL-USB1”(注文コード75911026)が必要です。