カモ井加工紙
カモ井加工紙の 文房具
カモ井加工紙の 事務用テープ
カモ井加工紙の 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ mt×SOU・SOU
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(15mm×7m)
注文コード
75911177
品番
MTSOU18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
世界で活躍するアーティストたちとのコラボレーションが実現。
小さなテープに驚きと感動が詰まっています。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
7
柄
月と星
色
ブルー
用途
マスキングテープ