マスキングテープ mt ベーシックシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(15mm×7m) ショッキングオレンジ 注文コード75911186 品番MT01P180R
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は色・内容量101種類から選べます 他の種類を見る

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。

テープ幅(mm)15 ショッキングオレンジ テープ長さ(m)7 用途マスキングテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75911186
2026-01-23
用途:
保育材料
医療・福祉・介護関連業

壁等に使用しても壁紙が剥がれたりしないので保育の現場で役立ってます。

2025-01-07
用途:
DIY塗装
その他業種

注文後すぐに届きました。少量から購入できて助かります。

対象商品:
75911448
2023-11-07
用途:
値札
marumegane 様 (飲食業)

手で簡単に切れていいです。ゴールドはキラキラしていなくて使いやすいです。

対象商品:
75911518
2023-11-10
用途:
粘着力が...

掲示ポスターを目立たせる為に入手したが、粘着力が期待したのに今一でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75911265
2022-12-03
用途:
包装時に
飲食業

クラフト紙で放送することが多くなりました。セロハンテープはいまひとつ雰囲気であること。また、ゴミの分別を考えると同じ紙製品が良いかと思い購入してみました。
クラフト紙とは質感も微妙に色も違いますが、ナチュラルな雰囲気でまとまるのでよかったかと思いました。

対象商品:
75911186
2022-11-05
用途:
マーキング用
建設業・工事業

通常のマスキングは地味な色が多いですが、こちら視認性も高く、かわいらしい色です。現場の検査対応時にもっていても一味違い、また文具としてもオシャレだと思います。色の種類が豊富なので別な色を機会があれば購入しようかと思います。

対象商品:
75912175
2022-07-24
用途:
ケーブルの仮接続時
株式会社アロック 様 (運輸・通信業)

いろいろな色があり、ケーブルの仮接続時の対応がわかりやすくなるかと思い購入しました。
意図通りに使用でき、使い勝手もよかったのでよかったです。

対象商品:
75911466
2022-11-01
用途:
色々な仮止め

一時的な固定とは言え目立たせたくない場合もあります。モノタロウのマスキングテープにもつや消し黒を加えて頂きたいです。この商品には満足していますがまとめ売りの安価販売を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする