バッグインバッグ タブラ ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75912245 品番TA001BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リュックの弱点を克服!「超薄軽い」”ボード”型バッグインバッグ
リュックに合わせたタテ型構造のバッグインバッグ
必要なツールを”薄く&軽く”持ち運べる
ファイル機能でA4書類を折らずに収納できる
伸縮素材と硬質素材の組み合わせが画期的
上部の小物ポケットで、収納物がすぐに見つかり、出し入れ簡単

サイズA4 ブルー 材質ポリエステル・PP・SBRゴム・合成皮革(PU) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×5×345 質量(g)200 用途バッグインバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする