TA001NB バッグインバッグ タブラ ファイル クツワ 75912254 TA001NB バッグインバッグ タブラ ファイル クツワ 75912254 TA001NB バッグインバッグ タブラ ファイル クツワ 75912254 TA001NB バッグインバッグ タブラ ファイル クツワ 75912254 TA001NB バッグインバッグ タブラ ファイル クツワ 75912254

バッグインバッグ タブラ ファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75912254 品番TA001NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リュックの弱点を克服!「超薄軽い」”ボード”型バッグインバッグ
リュックに合わせたタテ型構造のバッグインバッグ
必要なツールを”薄く&軽く”持ち運べる
ファイル機能でA4書類を折らずに収納できる
伸縮素材と硬質素材の組み合わせが画期的
上部の小物ポケットで、収納物がすぐに見つかり、出し入れ簡単

サイズA4 ネイビー 材質ポリエステル・PP・SBRゴム・合成皮革(PU) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×5×345 質量(g)200 用途バッグインバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする