クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
マグネット筆入 タツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミント
注文コード
75912403
品番
SF020MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タブレットが立てられるスタンド付きの筆入(特許出願済)
表と裏で色が違うツートンカラー
細めから太めの鉛筆に対応の鉛筆ホルダー(実用新案出願済)
1ドアタイプ
色
ミント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×39×228
質量(g)
212
材質
(表紙)PVC/(成形皿)ABS/(鉛筆ホルダー)PE/(ベルト)ナイロン
適合サイズ
11インチ(13インチは横置きのみ)
開閉
マグネット
用途
筆入