クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
マグネット筆入 タツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75912419
品番
SF020PU
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タブレットが立てられるスタンド付きの筆入(特許出願済)
表と裏で色が違うツートンカラー
細めから太めの鉛筆に対応の鉛筆ホルダー(実用新案出願済)
1ドアタイプ
色
パープル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×39×228
質量(g)
212
材質
(表紙)PVC/(成形皿)ABS/(鉛筆ホルダー)PE/(ベルト)ナイロン
適合サイズ
11インチ(13インチは横置きのみ)
開閉
マグネット
用途
筆入
繰り返し・詰め替え
対応