デスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75912428 品番 MT010WH
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」
スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。
(直径9cm)
折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。
インテリアになじむ落ち着いたカラーリング
目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。
(LED、3段階調光)
USB充電式だからコードレスで使えます。

ミルクホワイト 用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。
(出力がDC5V/1A以上ある市販のUSB-ACアダプターをお買い求めください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする