書見台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75912464 品番 MT011GY
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

教科書、タブレット、スマホが置ける書見台
持ち運び、収納しやすいコンパクトな薄いサイズ
7段階角度調整(68〜20度)で、よい姿勢がキープできる
長時間の勉強でも疲れにくく、学習に集中できる
本をキズつけにくいページ押さえ付き、20度に寝かせるとタブレット操作しやすい
省スペースでスマホを充電しながら置ける(台座が昇降する)

適合サイズ(本・タブレットスタンド時)幅210×奥行20×高さ297mm程度(本は見開きA3サイズまで可能)・重さ800g以下/(スマホスタンド時)幅100×奥行20×高さ175mm程度・重さ500g以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×182 質量(g)172 材質(本体)ABS/(台座・ページおさえ)PC ミルキーグレー 用途書見台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする