DGB-046RD デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」 エレコム 75912785

デジタルカメラケース「GRAPH GEAR」

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75912785 品番DGB-046RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で衝撃に強いEVA素材を使用!デジタルカメラケース”GRAPH GEAR"のセミハードタイプ。

レッド 材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/EVA、ポケット/ポリエステル 質量(g)53(カラビナ含まず) ポケット数メディアカードポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×115(カラビナ含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考/64×24×98 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)メディアカードポケット/46×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75912776
2020-11-28
用途:
カメラの持ち運び
その他業種

サイバーショット DSC-WX500の持ち運び用に購入しました。届いた際カメラと同じくらいの大きさに見えたので入れられるか心配でしたが何とかギリギリ入りました。フックがあるのでバック等にかけておいて直ぐに取り出せるのは良いです。ある程度硬さと衝撃の吸収性もありそうなのでもし落とすようなことがあっても身長ぐらいの高さであれば壊れなさそうではあります(落としたことは無いので感覚的にですが)。ギリギリのサイズですと仕舞いづらいので、もし同じ大きさのカメラの持ち運びを考えている方はもう一回り大きいものをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
75912776
2020-12-01
用途:
カメラ保管
建設業・工事業

内ポケットがあるのが便利。
もう少し薄いと良いと思う。

対象商品:
75912776
2020-05-06
用途:
デジカメの収納
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

今までソフトケースを使用してきました。ソフトケースではレンズ部分を突起部で抑えることがあり何台かレンズの開閉を効かなくしてしまいました。今回購入の物は意外と硬質で満足しています。降雨時にも役立つだろうと期待しています

対象商品:
75912776
2017-02-21
用途:
現場の写真を撮るときに使用

撮影するために、腰に下げていましたが、挟んだり何かにぶつけたりしませんでしたが、1日で留め金がはずれました。残念です。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする