255599 ポリ蛇口 好川産業 75913155 255599 ポリ蛇口 好川産業 75913155

ポリ蛇口

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75913155 品番255599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

油・シンナー等の小分け作業に便利です。
40mm口の一斗缶に適合します。
装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。
また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。

材質ポリエチレン樹脂 タイプシンナー用 寸法(mm)40 適合一斗缶(40mm口) 用途一般的な一斗缶、小分け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
エンジンオイル等の給油
農・林・水産業

18L缶や4L缶からオイル等を取り出す場合、これまでは結構こぼすことがありましたが、コレを使うとほぼこぼさずに済みます。出方は少し遅くなりますが、その分量の調整はしやすいので、無駄に出してしまうこともありません。すごく便利です。口の大きさが数種類あるようなので要確認ですが、私はこのサイズで全部使えました。

2026-03-01
用途:
オイル交換

うまく取付できず何度かやり直したのがいけなかったのか根元から漏れてきました。もう少し温かい季節にやり直します。

対象商品:
75913155
2025-11-21
用途:
容器の移し変え
アクツ建設 様 (建設業・工事業)

一斗缶から別の容器に移し変えするためにこの商品を購入致しました。取り付けがとてもきつかったですが何とかうまく取り付ける事ができました。注ぎ口にキャップが付いているので埃や蒸発する事もなくなると思います。これからは無駄にこぼすことがなくなると思いました。価格も安いので有ると便利な商品だと思います。

2025-08-26
用途:
塗装用の缶に使用
その他業種

そのまま入れると零れる方が多いいので、購入しました。
取り付けは簡単で蓋もできる。吸気口が有るのでスムーズに入るのは良いのですが、吸気口に蓋が無いので、シンナー等が気化しそう。
その都度取り外せばいいのですが、短時間でも熱いいも時期は少し心配。

2025-07-08
用途:
塗装作業時
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

一斗缶から溶剤を移し替えるときに便利に使用できました。

2025-08-30
用途:
シンナー缶用
建設業・工事業

口がつぶれてしまって、使用できませんでした。実店舗に代わりのものを見つけられたので使用しています。

対象商品:
75913155
2024-05-08
用途:
ホイル交換
農・林・水産業

モノタロウオイル 20L缶に使っています
容器口が変更されて、オイルを移すときに(溢して)困っていました
こちらの商品で溢さなくなりました

対象商品:
75913155
2024-05-21
用途:
溶剤の小分け
建設業・工事業

初めて嵌めるのにだいぶ苦労するが、一度嵌めれば馴染むので次からは楽に嵌めれるようになった。
きつい分隙間が出来ないので根元から溢れてくることは無い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする