曜日別特売
002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505

※商品イメージ

002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505
002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505
002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505
002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505
002-033 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913505

目地フォーム (地先境界ブロック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)仕様C 両面注文コード75913505品番002-033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。
非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。
大幅な省力化・工期短縮!
充填不良なし!
時間短縮・コスト削減
どんな形状でも対応可能
目地部の洗浄・清掃・養生が不要
目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
大きさや形状に左右されない作業時間
面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!

用途
歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)294×174×234×10粘着剤片面単重(g)22/枚(目安)仕様C 両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする