※画像は右吊元です。

APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913663 APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913663 APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913663 APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913663 APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913663

ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 吊元 色(扉)グリーンペイント 丁番:アイアンブラック 注文コード75913663 品番APTH-9-0720NR-DM-AA-AA-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は吊元・色など18種類から選べます 他の種類を見る

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

吊元 色(扉)グリーンペイント 枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番 デザインLAA 構造フラッシュ構造 ガラス部無し 取手サークルJ(アイアンブラック) 丁番:アイアンブラック 枠見込(mm)95、壁厚64〜75 種類ノンケーシング枠 仕様錠無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする