APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776

※画像は右吊元です。

APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776
APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776
APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776
APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776
APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9 ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン TOSTEM(LIXIL) 75913776

ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
吊元
枠見込(mm)156、壁厚116~130
色(扉)ブルーペイント
内容量1セット注文コード75913776品番APTH-9-0720NL-DN-AH-AC-9
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

吊元色(扉)ブルーペイント枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手サークルJ(アイアンブラック)丁番:アイアンブラック枠見込(mm)156、壁厚116~130種類ノンケーシング枠仕様錠無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする