床用モール 1m PVC製 グレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75914176 品番LD-GA1407/LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。

用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 材質PVC グレー 長さ(m)1 外幅寸法(mm)60 収納本数(本)LANケーブル/最大5本 高さ外寸(mm)12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75914151
2022-01-21
用途:
配線が増えたので
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

本当は床下収納的なのにしたいのですが、予算の関係でまだモール式の我が社
配線が増えてきたのでこの幅広はとっても助かる!

対象商品:
75914176
2022-01-23
用途:
LANケーブルの床配線用
その他業種

初めてこの商品を施工したが、仕様では5本配線できると表記されていたが、LANケーブルを2本しか配線していないのにカバーをはめるのに苦労した。
次購入するときは別のメーカーにする予定です。

対象商品:
75914176
2019-01-15
用途:
新しいオフィスがフローティングでは無かったため、仕方なくモールでケーブルを保護することに
株式会社ピーエスアイ 様 (卸売・小売業)

7本まで収納できる60mmモデルを購入したが、2段積みすると踏むたびに音が鳴る状態だったので、仕方なく4本で使用することに。使用しているケーブルの被覆が厚みのあるタイプらしく、計算外だった。モールはキッチリと正確に製造されており、一度嵌めれば浮きにくいようだが、嵌め込み難い。電話工事が終わったら、追加注文するつもりだが別の型番にするかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする