曜日別特売
LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535

LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535
LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535
LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535
LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535
LD-GAT57A T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ エレコム 75914535

T字分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 両面テープ付 床用モールパーツ ベージュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸幅(mm)43
内容量1個注文コード75914535品番LD-GAT57A
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。

用途
モールとモールの間を接続する商品です。
ベージュ材質ABS内寸幅(mm)43外寸法・幅(mm)79外寸法・高さ(mm)20.3内寸高さ(mm)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84567114
2019-04-30
用途: 内装配線に利用
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

高さも気になさらず、使いやすかったです。耐久性はまだ未確認ですが、次回も検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする