マガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ グレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75914571 品番LD-GAM27/LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モールとモールの間を接続する商品です。
ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
接続ユニット(平面曲がり)。
床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。

グレー 材質ABS 用途モールとモールの間を接続する商品です。 形状平面曲がり 幅(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75914596
2021-01-19
用途:
LANケーブル敷設
合資会社リバティシステムファクトリ 様 (サービス業)

LANケーブル敷設の際に、手軽にコーナーを作れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする