※画像は右吊元です。

APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915194

ラシッサD内装ドア パレット トイレドアセット LAAデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75915194 品番 APTL-9-0720JL-DN-AA-AA-9
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

吊元 色(扉)ブルーペイント 枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠 デザインLAA 構造フラッシュ構造 ガラス部無し 取手サークルJ(アイアンブラック) 丁番:アイアンブラック 枠見込(mm)95、壁厚64〜75 種類ノンケーシング枠 仕様錠有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする