※画像は右吊元です。

ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9 ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915648

ラシッサD内装ドア ラテオ トイレドアセット LAAデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75915648 品番 ALTL-9-0720JR-DY-AA-AA-9
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

吊元 色(扉)チェリー 枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠 デザインLAA 構造フラッシュ構造 ガラス部無し 取手スクエアL(シャインニッケル) 丁番:シャインニッケル 枠見込(mm)95、壁厚64〜75 種類ノンケーシング枠 仕様錠有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする