曜日別特売
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251

LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251
LD-GPAT/BU100 LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコム 75916251

LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ケーブル長(m)約10※コネクター含まず
ブルー
内容量1本注文コード75916251品番LD-GPAT/BU100
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASET/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約10※コネクター含まず爪折れ防止ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(24AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75916303
2024-06-05
用途: PC備品

CAT5からの更新。問題無く使用中。体感で早くなったと思います。

対象商品 : 75916285
2020-07-11
用途: 防犯カメラの配線
サービス業

作りもしっかりしていて、線も太く丈夫な感じがします。

対象商品 : 75916321
2018-01-18
用途: メールの確認
農・林・水産業

耐用年数の確認にもう少し時間が必要だが今のところ良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 75916303
2017-09-19
用途: パソコン等への接続
有限会社 ティエルアイ

LANケーブルの取り外しを常時行うので、ツメが折れて何時も買い換えていたのですが、此方の商品はどうかな?? 見た目はしっかりしており、根元も動くので長持ちするかも。期待したいと思います。耐久性が未だ解らないので星は4個で・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする