※画像は左勝手です。

APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916418 APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916418 APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916418 APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916418 APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916418

ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 吊元左勝手 デザインLGJ 注文コード75916418 品番APAK-W-1620NL-DT-GJ-1-99-6
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は吊元・デザインなど18種類から選べます 他の種類を見る

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

色(扉)ピンクアッシュ レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラック セット内容引戸本体・レールセット・引手 勝手左勝手 デザインLGJ 構造框組構造 ガラス部チェッカーガラス 吊元左勝手 仕様錠無し、化粧縁無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする