※画像は左勝手です。
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
吊元
右勝手
デザイン
LAA
注文コード
75916488
品番
ALAK-W-1620NR-DR-AA-1-99-6
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
吊元・デザイン
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
色(扉)
ショコラオーク
色
レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケル
セット内容
引戸本体・レールセット・引手
勝手
右勝手
デザイン
LAA
構造
フラッシュ構造
ガラス部
無し
吊元
右勝手
仕様
錠無し、化粧縁無し