※画像は左勝手です。

ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916497 ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916497 ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916497 ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916497 ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916497

ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 吊元右勝手 デザインLGA 注文コード75916497 品番ALAK-W-1620NR-DR-GA-1-99-6
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は吊元・デザインなど18種類から選べます 他の種類を見る

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

色(扉)ショコラオーク レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケル セット内容引戸本体・レールセット・引手 勝手右勝手 デザインLGA 構造フラッシュ構造 ガラス部エッチングガラス 吊元右勝手 仕様錠無し、化粧縁無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする