アロー
アローの フォークリフト用電装
アローの フォークリフト用アラーム・ブザー
アロートライレン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75916978
品番
ST-25MM-48W
参考基準価格(税別)
¥35,460
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
最小0dB 〜最大102dBを無段階で調節可能なホーンスピーカー型の中型電子音警報器
音色
内蔵メロディ+アラーム16音色
定格電圧
DC48V
定格出力(W)
2
消費電力(W)
5.5
音量(dB)
0〜102
保護等級
IP53
質量(kg)
1.2
用途
フォークリフト・建機の接近警報に!
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650