モノタロウの キッチン・調理用品
モノタロウの バット・番重・コンテナ
モノタロウの 番重フタ
ばんじゅうフタ
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75917075
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
サンコー製の高品質なばんじゅう用の蓋です。食品搬送などに最適です。
用途
製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナ用の蓋。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.45
色
クリーム
タイプ
フタ
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
584×399×30
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。