3/22より値下げ!現場を応援
※折畳時
Classic Mimugo
Classic Mimugoの 折畳み自転車
ClassicMimugoFDB20K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75917109
品番
MG-CM20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなフレームの折り畳みサイクル。20インチサイズで街乗りに最適です!
材質(フレーム)
スチール
収納時寸法(cm)
94×58×80
タイヤサイズ
20
サドルの高さ(mm)
700〜890
色
サンドベージュ
適応身長(cm)
133
質量(kg)
13
使用時寸法(cm)
152.5×58×95
仕様
折畳みフレーム・シングルギア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。