a2619540 立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95> ファミリー・ライフ 75917163 a2619540 立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95> ファミリー・ライフ 75917163 a2619540 立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95> ファミリー・ライフ 75917163 a2619540 立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95> ファミリー・ライフ 75917163

立体4層構造不織布マスク90枚組<KN-95>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚×3箱) 注文コード75917163 品番a2619540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国際基準をクリアした話題の立体4層構造不織布マスク。
「今だからこそ」4層構造の高性能フィルターで、飛沫・花粉・ホコリ対策。
マスクと顔の間に隙間ができにくく鼻と口をしっかりとカバー。
耳が痛くなりにくい丸ゴムを使用。
安心の不織布マスク。
個包装だから持ち運びができて衛生的。
立体構造で口元の空間を確保し呼吸がラク。
米国労働安全衛生局認定N95同等捕集率フィルター内蔵
※メーカー調べ。
KN認証規格0.3ミクロンサイズの粒子の侵入を約95%以上遮断できる規格です。

形状柳葉型(ダイヤモンド型) ピンク 構造4層 寸法(縦×横)(mm)80×210 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)90 材質本体フィルター部:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィットワイヤー:ポリエチレン、ゴムひも部:ナイロン・スパンデックス 寸法(mm)80×210 対象ウイルス・花粉・風邪
注意
※パッケージが画像と異なるものが出荷される場合もございますが、中身に相違はございません。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75917136
2024-06-12
用途:
個人で普段に。
製造業

口元にゆとりが出来るので喋りやすく息もしやすくてよいです。

対象商品:
75917136
2022-05-19
用途:
接客
教育・研究機関

商品詳細欄には記載がないが、箱に非医療用品の記載あり。
KN95規格と同じ素材のフィルターは使用しているようだが、今まで買ったKN95やN95規格のものと違いクッションなどがなく顔に密着しない普通のマスクのため、多少の隙間はできる。
KN95のエンボスもない。普通のマスクと考えると割高。
中国製で検品が怪しく、ノーズワイヤーが入っていないものがいくつもあったが、箱ごと交換してもらい販売メーカーの対応は良かった。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする