ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ネイビー・ベージュ ネイビー・ベージュ 座高(mm)420〜470 注文コード75917373 品番HGC-UP89F(NV/BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・座高など4種類から選べます 他の種類を見る

無段階リクライニング&腰当て用クッションも付属したゲーミングチェア。
座面は両サイド・中央で高さが異なり、臀部をすっぽり包み込む形状。
座面下部には伸縮式のフットレスト(オットマン)が付いており、出し入れが可能。
大きく、頭部をしっかり支える大きなヘッドレスト。
肘は可変仕様でお好みの高さに調整可能。
レバー式の無段階リクライニング(任意の角度で固定可能)。
柔らかな印象のファブリック生地。
座面はガス圧昇降式。

色(張地)ネイビー・ベージュ 全高(mm)630〜1220 座面高さ(mm)420〜470 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×550 本体質量(kg)24 用途椅子、ゲーミングチェアとして 材質肘部:ポリプロピレン・ポリウレタン・金属/スチール 幅(mm)720 質量(kg)24 ネイビー・ベージュ 高さ(mm)630〜1220 奥行(mm)720〜1730 耐荷重(kg)90 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛あり 表面処理連結部・脚部/エポキシ樹脂塗装 寸法(幅W×長さL)(cm)53×80.5(背もたれ) 組立時間約20〜30分(目安) 座高(mm)420〜470 材質(脚部)金属/スチール 材質(座面)合板 素材ファブリック 材質(背)合板 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×550 材質(クッション)ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)52×55 ヘッドレストあり オットマンあり
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする