sensepeek ハンズフリープローブシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)10 仕様●REACH compliant:Yes セット内容基板ホルダー×4、ベースプレート(大,A4サイズ)×1、プローブホルダー&SP10プローブ先端×2、プローブ針(予備)×2、DMM用バナナケーブル(赤/黒)×2、絶縁ワッシャー×8(黄色)、マイクロファイバークロス×1 注文コード75917635 品番4012
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品は周波数帯域・仕様・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。
強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。
また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。
基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。
各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。
基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

測定範囲
Full-scale measurement range (for safe operation) Maximum Input: 1:1 Input Voltage, Fulfill the signal voltage limits of EN 61010-031:2015
Voltage: +/-60 V DC, 30 V AC RMS, +/-42.4 Vpk max
動作環境
-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度2km
保管環境
-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
仕様●REACH compliant:Yes セット内容基板ホルダー×4、ベースプレート(大,A4サイズ)×1、プローブホルダー&SP10プローブ先端×2、プローブ針(予備)×2、DMM用バナナケーブル(赤/黒)×2、絶縁ワッシャー×8(黄色)、マイクロファイバークロス×1 サイズA4 抵抗(Ω)<0.02(針) 周波数帯域(MHz)10 汚染度(使用環境)2 (As defined in IEC 61010-031. Only non-conductive pollution. Occasionally,however, a temporary conductivity caused by condensation must be accepted.) 立ち上がり時間34ns(計算値) 入力抵抗0.02Ω 減衰比1 プローブ径(Φmm)0.5 最大直流電流(A)2 過電圧保護(V)200 DC+peak AC(損傷しない電圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする