sensepeek ハンズフリープローブシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)100 仕様●REACH compliant:Yes●Compensation Range (pF):15〜45 セット内容プローブホルダー&オシロスコープ用100MHzプローブケーブル&プローブ先端×1、グランドフック×1、グランドケーブル(10cm)×1、グランドケーブル(5cm)×1、ケーブルホルダー(4色)×1、プローブ針(予備)×1 注文コード75917644 品番4013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は周波数帯域・仕様・セット内容など17種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。
強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。
また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。
基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。
各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。
基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

測定範囲
Full-scale measurement range (for safe operation)Maximum Input: 10:1 Input Voltage,Fulfill the signal voltage limits of EN 61010-031:2015
Voltage: +/-60 V DC, 30 V AC RMS, +/-42.4 V pk max.
仕様●REACH compliant:Yes●Compensation Range (pF):15〜45 セット内容プローブホルダー&オシロスコープ用100MHzプローブケーブル&プローブ先端×1、グランドフック×1、グランドケーブル(10cm)×1、グランドケーブル(5cm)×1、ケーブルホルダー(4色)×1、プローブ針(予備)×1 入力容量14-18pF ケーブル長(m)BNCケーブル:1.1(approx. 3 ft 7 in) 周波数帯域(MHz)100 立ち上がり時間3.2ns(計算値) 入力抵抗10MΩ±2% 減衰比10:1 入力抵抗(kΩ)10±2% 過電圧保護(V)200 DC+peak AC(損傷しない電圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする