商品レビューを投稿する
内容量1個
周波数帯域(MHz)オシロスコープ用SP200プローブ:200、DMM用SP10プローブ:10
セット内容基板ホルダー×4、ベースプレート(大,A4サイズ)×1、プローブホルダー&SP10プローブ先端×4、プローブ針(予備)×4、絶縁ワッシャー×8(黄色)、ジャンパーワイヤー×5、DMM用バナナケーブル(赤/黒)×2、マイクロファイバークロス×1、プローブホルダー&オシロスコープ用200MHzプローブケーブル&プローブ先端×2、グランドフック×2、グランドケーブル(10cm)×2、グランドケーブル(5cm)×2、ケーブルホルダー(4色)×2、プローブ針(予備)×2、ベースプレート用絶縁シート(A4サイズ)×1
注文コード75917705
品番4019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は周波数帯域・仕様・セット内容など17種類から選べます
他の種類を見る
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。
強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。
また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。
基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。
各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。
基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。