黄銅製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75917748 品番 NF-4011R
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

接続口径D2PF1/8 接続口径D1PT1/8 最高使用圧力(MPa)6.9 材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下) 形状ソケット 全長(mm)23 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)23 寸法L1(mm)13 ねじの種類PT(管用テーパ) 寸法D(mm)5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法B(mm)14 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)10 使用流体水、空気、油 取付ねじ(d1)PT1/8(外) 取付ねじ(d2)PF1/8(内) アズワン品番65-0501-72 内ネジPT1/8 外ネジPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする