黄銅製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75917757 品番 NF-4066R
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

接続口径D2PF3/4 接続口径D1PT3/4 最高使用圧力(MPa)6.9 材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下) 形状ソケット 全長(mm)40 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)22 ねじの種類PT(管用テーパ) 寸法D(mm)18 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法B(mm)32 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)17 使用流体水、空気、油 取付ねじ(d1)PT3/4(外) 取付ねじ(d2)PF3/4(内) アズワン品番65-0501-76 内ネジPT3/4 外ネジPT3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする