黄銅製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75917766 品番 NF-4088R
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。

接続口径D2PF1 接続口径D1PT1 最高使用圧力(MPa)6.9 材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下) 形状ソケット 全長(mm)48 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)26 ねじの種類PT(管用テーパ) 寸法D(mm)24 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)21 使用流体水、空気、油 取付ねじ(d1)PT1(外) 取付ねじ(d2)PF1(内) アズワン品番65-0501-77 内ネジPT1” 外ネジPT1”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする