接続口径D2PT1/8
接続口径D1PF1/8
最高使用圧力(MPa)6.9
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)
形状ソケット
全長(mm)23
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-50〜150
寸法L(mm)23
寸法L1(mm)13
ねじの種類PT(管用テーパ)
寸法D(mm)5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
寸法B(mm)14
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)-
使用流体水、空気、油
取付ねじ(d1)PF1/8(外)
取付ねじ(d2)PT1/8(内)
アズワン品番65-0501-78
内ネジPT1/8
外ネジPT1/8