接続口径D2PT3/4
接続口径D1PF3/4
最高使用圧力(MPa)6.9
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)
形状ソケット
全長(mm)40
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-50〜150
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)22
ねじの種類PT(管用テーパ)
寸法D(mm)18
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
寸法B(mm)32
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)-
使用流体水、空気、油
取付ねじ(d1)PF3/4(外)
取付ねじ(d2)PT3/4(内)
アズワン品番65-0501-82
内ネジPT3/4
外ネジPT3/4